軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径×毛丈×軸長×軸径(mm)38×9×27×6.35 注文コード37303217 品番TB-6213-60
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は外径×毛丈×軸長×軸径・軸径など6種類から選べます 他の種類を見る

ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。

外径×毛丈×軸長×軸径(mm)38×9×27×6.35 厚さ(mm)10 用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 仕様0.3mmステンレス線、六角軸 トラスコ品番352-1109 質量(g)43 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 毛材ステンレス 金具径(mm)20 適合材金属面 金具幅(mm)12 線径(mm)0.3
注意
※電動インパクトドリルドライバーでご使用の際は、トリガーやクラッチを調整して軸に過度な負荷が加わらないよう、インパクト(打撃)を与えないようにご使用下さい。
※ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると空回りや軸折れが発生し重大事故につながりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする