TRUSCO
TRUSCOの 軸付研磨
TRUSCOの 軸付ブラシ
TRUSCOの ホイールブラシ・平型ブラシ
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
75×19×27×6.35
軸径(m/m)
6.35
注文コード
37303271
品番
TB-6243-60
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
外径×毛丈×軸長×軸径・軸径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
外径×毛丈×軸長×軸径(mm)
75×19×27×6.35
厚さ(mm)
10
用途
金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
仕様
0.3mmステンレス線、六角軸
トラスコ品番
352-1061
材質
軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
軸長(mm)
27
毛丈(mm)
19
毛材
ステンレス
軸径(m/m)
6.35
金具径(mm)
37
適合材
金属面
外径(mm)
75
金具幅(mm)
12
線径(mm)
0.3
注意
※電動インパクトドリルドライバーでご使用の際は、トリガーやクラッチを調整して軸に過度な負荷が加わらないよう、インパクト(打撃)を与えないようにご使用下さい。
※ブラシの構造上、軸に無理な負荷が加わると空回りや軸折れが発生し重大事故につながりますのでご注意ください。