TB-2314 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303332 TB-2314 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303332 TB-2314 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303332 TB-2314 チャンネルブラシフラットI型 TRUSCO 37303332

チャンネルブラシフラットI型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303332 品番 TB-2314
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。

用途
金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型 行数1行 毛材真鍮 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 トラスコ品番302-0886 質量(g)55 材質(ハンドル)スチール 線径(mm)0.15 適合材金属面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303332
2023-04-20
用途:
エンジンの清掃

ブラシを保持しているところの幅は約6.5mmです。
フライホイールやシリンダーの狭いフィンの間も清掃できます。
適度にコシがあり、耐久性も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする