曜日別特売
TB-2321 チャンネルブラシフラットJ型 TRUSCO 37303375

TB-2321 チャンネルブラシフラットJ型 TRUSCO 37303375
TB-2321 チャンネルブラシフラットJ型 TRUSCO 37303375

チャンネルブラシフラットJ型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛材ステンレス
材質(ハンドル)スチール
内容量1本注文コード37303375品番TB-2321
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。

用途
金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型行数1行毛材ステンレス全長×幅W(mm)250×20毛丈(mm)15植付(mm)80トラスコ品番302-0924質量(g)62材質(ハンドル)スチール線径(mm)0.20適合材金属面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37303411
2016-03-25
用途: 細かい部分の汚れ、ホコリ、不要なゴミを払い除く際に使用
オフィスねこの手

豚毛毛先のJ型チャネルカーブブラシを頻繁に使います。どこのメーカーのものも耐久性が弱すぎます。数回使うと 使用環境にも拠るかもしれませんが、もう少し耐久性が欲しい。いくら消耗品に近いものといえど毛先の耐久性が無さすぎるように思います。毛先自体に適度な腰があるだけに耐久力が弱いのは極めて残念です。もう少し商品改良して頂きたい。

1が参考にしています
対象商品 : 37303375
2015-11-19
用途: 清掃
建設業・工事業

使いやすい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする