チャンネルブラシフラットJ型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303384 品番 TB-2322
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。

用途
金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型 行数1行 毛材グリーンナイロン 全長×幅W(mm)250×20 毛丈(mm)15 植付(mm)80 トラスコ品番302-0932 質量(g)55 材質(ハンドル)スチール 線径(mm)0.30 適合材金属面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303411
2016-03-25
用途:
細かい部分の汚れ、ホコリ、不要なゴミを払い除く際に使用
オフィスねこの手 様

豚毛毛先のJ型チャネルカーブブラシを頻繁に使います。どこのメーカーのものも耐久性が弱すぎます。数回使うと 使用環境にも拠るかもしれませんが、もう少し耐久性が欲しい。いくら消耗品に近いものといえど毛先の耐久性が無さすぎるように思います。毛先自体に適度な腰があるだけに耐久力が弱いのは極めて残念です。もう少し商品改良して頂きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
37303375
2015-11-19
用途:
清掃
建設業・工事業

使いやすい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする