TRUSCO
TRUSCOの 手研磨
TRUSCOの 手作業ブラシ
TRUSCOの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ フラットI型用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37303436
品番
TB-2300
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
材質
スチール(クロムフリー表面処理鋼板)
全長×幅W(mm)
210×20
仕様
ハンドル(チャンネル)ブラシの交換用ハンドル
適合
チャンネルブラシフラットI型・J型
トラスコ品番
300-6409
質量(g)
40