TRUSCO
TRUSCOの カプラー/レバーカップリング
TRUSCOの 分岐カプラー
オートロック・スウィングロータリーペアーカプラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37303463
品番
TSC2R
参考基準価格(税別)
¥19,670
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
分岐数
2
トラスコ品番
328-7459
質量(g)
340
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気