軽量やわらかホース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37303621 品番 TKYH-20
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

アルミ製軽量カップリングを使用しているためエアツール装着時の作業性が非常にスムーズです。
ホースは特殊樹脂を使用により驚きの柔軟性を実現。
一般カップリングと互換性があります。
ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。
曲げ半径が小さく、作業性に優れています(最小曲げ半径40mm)。

緑(紫ライン) トラスコ品番298-5926 材質特殊エラストマー 質量(kg)1.25 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5〜60(凍結なきこと) 内径(Φmm)6.5 肉厚(mm)1.75 最高使用圧力(MPa)1(常温使用時) 外径(Φmm)10 使用流体空気 ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付 許容曲げ半径(mm)40 特性柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする