エアリール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37303847 品番 TAC-7-30N
参考基準価格(税別)¥32,230 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。
一般カップリングに接続できます。

ホース寸法(全長)(m)30 材質(ホース)塩ビ系エラストマー ホース長さ(m)1(一次側) トラスコ品番309-4103 質量(kg)6.4 使用温度範囲(℃)-10〜60 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)TSRC-65SN 取付金具(一次側)ナットタイププラグ1/4 ホース寸法(内径×外径)(mm)7.0×10.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×285×290 使用流体空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-17
用途:
機械の掃除・メンテナンス用
製造業

大型機械の為、毎日の掃除の際に役に立ってくれてます。リールの巻取作業を一人でするのは大変ですが、エア漏れ等も無く、日々活躍してくれてます。

1人が参考にしています
対象商品:
37303831
2018-08-15
用途:
農業機械
農・林・水産業

これは!扱いやすくて便利!ホースが柔らかいのでとても!良い!

対象商品:
37303847
2015-09-04
用途:
エアーの補充
有限会社小倉商店 様

接続部分が楽になり、大変満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする