ウォッシュブローガン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37303874 品番TD-100-WB
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。

用途
機械の洗浄、乾燥。
フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。
その他いろいろな汚れの除去・乾燥。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37303874
2024-04-26
用途:
自動車やバイクのDIY
正木 様

古いバイクや自動車部品の錆びや油汚れを落とすのにソーダブラスト用のガンとして使用しています値段も手ごろで趣味の車いじりに重宝しています。

対象商品:
37303874
2018-11-04
用途:
生姜の洗浄
農・林・水産業

水の使用量が少なく良いのですが、吹出し口をやや細くし水圧UPをしたく
変更すると霧吹き条件が変わり水の吹付けで洗浄ができなくなる。
ノズル先端の選択可能な吸い上げ口の選択が出来ると満足できる状況かと
思われる。

3人が参考にしています
対象商品:
37303874
2014-08-21
用途:
部品の洗浄作業

噴出先のノズルが短い物が他にはなく、この商品は使用しやすいです。
もう少々値段が安ければさらに良いですが、満足できる商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
37303874
2023-04-16
用途:
スーパーカブのエンジン内部の洗浄用
製造業

Youtubeの動画で使用されていたのと、トラスコ製品なので買ったんですが、7kエアー出してたんですがガンのエアー通路の直径が小さいためか吐出力が低くて上手く洗浄できませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
37303874
2017-02-08
用途:
トラックシャーシに洗浄液を噴霧

ミストが細かすぎて洗浄液が全然飛んでいかない。吸い込み口と噴出ノズルをドリルで拡大してなんとか使える噴射量になった。

1人が参考にしています
対象商品:
37303874
2015-11-18
用途:
車の足回り洗浄の為

1.5馬力30リッタータンクのエアーコンプレッサーで使用してみましたが、コンプレッサーの容量不足で使用してません。もう少し大きいコンプレッサーでないと使用できないようです。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする