TD-100-3 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO 37304005 TD-100-3 樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ TRUSCO 37304005

樹脂製エアダスター レバー式・ロングノズル・ニップルタイプ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37304005 品番 TD-100-3
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

レバー操作だけでさまざまな流量調節が可能です。
150g以下の超軽量ガン、その上特殊ナイロンボディーで剛性もあります。

材質
(本体)タフナイロン
(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
ノズル長(mm)300 ノズル口径(Φmm)3 エアー接続口G1/4 用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番301-8920 全長(mm)400 質量(g)150 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10〜60 接続方式ニップル ノズル取付部G1/8 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08378011
2014-06-16
用途:
樹脂性部品のゴミ取り
株式会社山梨光学 様

軽いので長時間利用にはありがたいです。強度が心配でしたが今の所問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
08378011
2013-06-26
用途:
今まで使っていた物が壊れたので
彫工 中塚 ハルキ 様

前回モノタロウさんで購入したベッセルの物が壊れたので。 ずっとベッセルを使っていましたが(握りが良い)、今までで一番早く壊れました。 そこで今回は他社の物を試そうと、コレにしました。 握りはベッセルの方が良いですが、極端な違いは無く、問題無く使っています。 コレの方がメンテナンスが出来そうで良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする