TSW3-11S ソケットレンチセット  (差込角9.5mm) TRUSCO 37304136

ソケットレンチセット (差込角9.5mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24・ラチェットハンドル(TRH3-B) 注文コード37304136 品番TSW3-11S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,420
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

セット内容
・ソケット(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
・ラチェットハンドル(TRH3-B)
差込角(mm)9.5 質量(g/セット)425 トラスコ品番301-9772 質量(g)760

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする