ソケットレンチセット (差込角12.7mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH4-B) 注文コード37304163 品番TSW4-11S
参考基準価格(税別)¥13,890 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はハンドル内容など3種類から選べます 他の種類を見る

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)12.7 トラスコ品番301-9802 質量(kg)1 ソケット内容(12角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 ハンドル内容ラチェットハンドル(TRH4-B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする