ラチェットハンドル

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37305502 品番 TRH2-A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プッシュボタン機能付なので、ソケットの着脱が簡単です。
スリムタイプです。
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
ハンドル部は約13°の角度がついているので障害物を避けて作業することができます。
72歯のギアを採用し、送り角度5°を実現。狭い場所での作業を可能にしました。
材質はクロムバナジウム鋼です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
差込角(mm)6.35 全長(mm)145 トラスコ品番301-3553 材質クロムバナジウム鋼 歯数72 質量(g)124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305527
2013-11-07
用途:
整備に

LR切り替えのレバーの動きが悪い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする