電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37305633 品番 TEF-12H
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。
長寿命タイプです。
応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。

対辺寸法(mm)12 用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 トラスコ品番328-8366 全長(mm)111 質量(g)70 差込角対辺(mm)6.35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37305633
2022-12-05
用途:
ナット締作業時
製造業

サイズノバリエーションが豊富で、素材が頑丈なので、快適に使用できる。

対象商品:
37305685
2017-04-22
用途:
出張作業に

インパクトドライバーで作業するのだが、21mmは使うと思わなかったが、ネジがそれでとても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする