曜日別特売
TEF-17H 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO 37305667

メイン画像

TEF-17H 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO 37305667
TEF-17H 電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応) TRUSCO 37305667

電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)17
内容量1個注文コード37305667品番TEF-17H
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。
長寿命タイプです。
応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。

用途
建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
対辺寸法(mm)
17
トラスコ品番
328-8391
材質
クロムバナジウム鋼(SCRV4)
全長(mm)
111
質量(g)
105
差込角対辺(mm)
6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37305633
2022-12-05
用途: ナット締作業時
製造業

サイズノバリエーションが豊富で、素材が頑丈なので、快適に使用できる。

対象商品 : 37305685
2017-04-22
用途: 出張作業に

インパクトドライバーで作業するのだが、21mmは使うと思わなかったが、ネジがそれでとても使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする