W溝ビット(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 37307331 品番 TWB16-2100
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軸部が4.5mmと細く、家電製品の細い穴・端子台・奥まった個所のねじ締めに最適です。
オリジナル特殊合金鋼を使用し、優れた精度と耐久性を誇ります。
電動工具のボール溝サイズが13mm・9.5mmのどちらにも使えるW溝タイプです。

硬さH 全長(mm)100 質量(g/本)18.5 トラスコ品番299-6146 質量(g)185 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする