※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CK Series(CKG1A63-150Z)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類M9BW +スイッチ取付バンド付 注文コード37307488 品番CKG1A63-150Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥22,610 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はオートスイッチ種類など13種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)150 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 オートスイッチ種類M9BW +スイッチ取付バンド付 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする