TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37307627
品番
TTV100-25
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から100°に広げ、使いやすさをさらに高めています。
材質はクロムバナジウム鋼です。
対辺寸法(mm)
2.5
首下長(mm)
8.0
全長(mm)
112
質量(g)
5
トラスコ品番
330-4051
形状
L型
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M3
適合ねじサイズ(止ねじ)
M5
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M4
注意
※対辺寸法1.5,2,2.5mmはキャッチャーボールは付いていません。