TRUSCO
TRUSCOの スパナ/レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチ
TRUSCOの 六角棒レンチL型
六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
37307995
品番
TX-15-10
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。
優れた熱処理により、安定した品質を提供します。
8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥
37
¥
41
税込
対辺寸法(mm)
1.5
首下長(mm)
14
全長(mm)
45
質量(kg/本)
0.008
トラスコ品番
328-9702
形状
L型
質量(kg)
0.08
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)
M3