回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)79 注文コード37309343 品番VRS-080N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,960
この商品は口幅など9種類から選べます 他の種類を見る

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。

種類リードバイス 最大口開き(mm)75 口幅(mm)79 口深(mm)51 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 質量(kg)6.5 寸法G(mm)138 寸法H(mm)102 全長(mm)280 幅(mm)132 高さ(mm)138 締付力(kN)14 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材 トラスコ品番301-0571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37309325
2018-06-01
用途:
農作業に使用する機械部品等の修繕
サービス業

かねてから万力が欲しかったので、今回購入しました。まだ、使用する機会はありませんが、期待できそうです。

対象商品:
41099597
2016-02-26
用途:
自動車修理の作業
株式会社森本毎乳舎 様

口幅を、原紙用より少し大きくし20mmとしたが、届いてびっくりやはり大きい。つくりがしっかりしていそうなのでハードな使用にも耐えられそうである。価格もリーズナブルでよかった。下手な中古と同価格に近い。

対象商品:
41099597
2015-08-25
用途:
電装品等の分解修理。鉄板を加工にてブラケット、ボックス、カバー等の作製。

通常の挟んで固定するだけだったら、どんな万力でも良かったのですが、鉄板を折り曲げて、ブラケット、ボックス、カバー等を作製する事を一番に考えこの商品
を購入。とは言っても、決まったものを決まった様に作製するのではなく、現状、現物に合わせての作製。この商品は開口部が大きく非常に使い勝手が良いです。
「本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360度回転します。打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。」と書いて有り期待をしての購入。
厚さ6mmの鉄板を折り曲げる時破損しないか心配ではあります。

対象商品:
37309334
2015-09-15
用途:
製品検査で、製品を仮固定するために使用
シミフレックス株式会社 様

バイスのはさむ位置と台に固定するボルト穴の位置が近すぎて、長い製品を垂直方向に吊り下げることができず、使用できなかった。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37309316
2015-06-27
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
37309325
2014-11-22
用途:
自動車整備作業の中で、パーツを固定し、加工するために使用
自動車・二輪車・自転車関連業

実は、もっと重いものが来ると思っていた。商品説明に重量は記載されていなかったが、もともと使っていたバイスと顎の幅が同じだったので、同じくらいの重量を想像していた。
通常挟むパーツであれば、何も不具合なく使用できているので、期待通りといっても良いとおもう。

1人が参考にしています
対象商品:
37309325
2014-08-24
用途:
締付汎用

会社員時代に現場に数ある装置・道具で、最もコストパフォーマンスが良いのが万力であることを実感していたので、退職後に物置内でゴソゴソとした工作をやるためにどうしても万力が欲しかった。自腹で購入となると、結構高いので躊躇っていたのですが、口開が125mm以上の万力が必要になり、値段も1万円少しなので思い切って購入しました。
 結論は、値段の割に角胴であるせいかしっかりした本体で、頭が回転可能な構造であることも狭い物置内での作業に適しているので重宝しています。未知数なのは、これから過大な力で馬鹿締めする場合の耐久性かと懸念している。尤もバカ締めは、仕様範囲外でしょうから、自己責任で使用しますが。これから永く使用して、過酷な使用経験を経て評価が言えるかと。でも「おねだん以上の価値」は現状でも言えそうです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする