TRUSCO
TRUSCOの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
TRUSCOの 自転車用空気入れ
TRUSCOの 空気入れアクセサリー
タイヤチャック 自転車用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37309745
品番
TC60C
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイヤの充気に適しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアーチャック ホースニップルタイプ
モノタロウ
¥
659
¥
725
税込
接続方式
ホースニップル式
適合
自転車用
トラスコ品番
352-3420
全長(mm)
64
質量(g)
62
ホース取付口
7.9mm