山型ツールボックス(シルバー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37310874 品番TY-410SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
R形状のコーナー部と取っ手収納を一体化した新デザインです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)420×175×133 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×142×87 シルバー 仕様中皿なし、25mmシリンダー錠取付可能(別売) トラスコ品番336-5077 材質スチール 質量(kg)1.2 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)420 外寸法・高さ(mm)133 外寸法・奥行(mm)175 有効内寸法・奥行(mm)142 有効内寸法・高さ(mm)87 有効内寸法・幅(mm)380

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37310874 TY-410SV 33432147 Y-410-B 山型工具箱 TRUSCO 山型工具箱 TRUSCO 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311066
2018-04-17
用途:
日曜大工なので工具入れ
その他業種

スチール製軽く手頃なサイズで予想通リですね。GOOD

対象商品:
09467491
2017-09-08
用途:
工具入れ

工具後、早速蓋を開けた途端、縁が鋭く切りっぱなしで、指を深く切りました。危なくて使えません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに報告し改善を求めます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37311066
2014-10-21
用途:
精密検査
株式会社トヤマガスエンジニアサービス 様

しっかりしていて、見た目もいいのでお客様のお宅に持ち込んでも清潔感がある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする