山型ツールボックス(シルバー)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37311066 品番TY-320SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,770
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
R形状のコーナー部と取っ手収納を一体化した新デザインです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)330×140×96 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×115×63 シルバー 仕様中皿なし、25mmシリンダー錠取付可能(別売) トラスコ品番336-5069 材質スチール 質量(kg)0.9 材質(本体)スチール タイプ中皿なし 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)96 外寸法・奥行(mm)140 有効内寸法・奥行(mm)115 有効内寸法・高さ(mm)63 有効内寸法・幅(mm)295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311066
2018-04-17
用途:
日曜大工なので工具入れ
その他業種

スチール製軽く手頃なサイズで予想通リですね。GOOD

対象商品:
09467491
2017-09-08
用途:
工具入れ

工具後、早速蓋を開けた途端、縁が鋭く切りっぱなしで、指を深く切りました。危なくて使えません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに報告し改善を求めます。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
37311066
2014-10-21
用途:
精密検査
株式会社トヤマガスエンジニアサービス 様

しっかりしていて、見た目もいいのでお客様のお宅に持ち込んでも清潔感がある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする