TMU-10A αメリヤスウエス(汎用タイプ) TRUSCO 37311461 TMU-10A αメリヤスウエス(汎用タイプ) TRUSCO 37311461 TMU-10A αメリヤスウエス(汎用タイプ) TRUSCO 37311461 TMU-10A αメリヤスウエス(汎用タイプ) TRUSCO 37311461

αメリヤスウエス(汎用タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 37311461 品番 TMU-10A
参考基準価格(税別)¥49,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

あらゆる用途に対応できるメリヤスウエスです。
生地を漂白洗浄していますから衛生的です。
厚み約0.55mmです。

ホワイト 用途機械整備、油のぬぐいとり等。 トラスコ品番299-7941 材質綿100%(未使用メリヤス生地) 厚さ(mm)0.55 寸法(mm)350×350 質量(kg)10.0/箱 区分新品 生地の種類メリヤス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311477
2024-03-12
用途:
切削加工物の脱脂

樹脂、アルミの切削加工物の脱脂とふき取りに使用、ペーパーウエスと違い破損することが無く、傷もつきにくいので重宝しています、仕様限界後は機械の清掃用に使用後廃棄2度使いが出来て満足しています

対象商品:
37311477
2018-10-06
用途:
現場作業の清掃用
福山アルミ建材株式会社 様 (建設業・工事業)

使い古しではないので施主様の反響はいいと思います。
もう少し大きめのさいずがあってもいいのではないでしょうか。

対象商品:
37311477
2014-08-21
用途:
傷や埃を付けたくない商品の清掃用

商品の拭きあげ清掃等に使用するので条件としては、新品・綿率100%希望・漂白済…等の洗浄済みで、ケバの発生が少ないウエスが必要で各種試用してきました。
そこそこ高額と思う物でも希望の物が無く、各種試してきましたが安かろう悪かろうの印象があり、安い物は特に寸法がバラバラ(大小や異型)なので、ある程度は揃えてある物が欲しいと思い試用しましたが...高くてもこれ?で価格の意味が分かりませんでした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする