ペーパーウエス(ポップアップタイプ)255m

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750カット) 注文コード37311486 品番TPW-255
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

中紙がロールタイプなので、必要な大きさでカットできます。
毛羽立ちが少なく、破れにくいです。

用途
油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
設備などの清掃、お手入れに。
ブルー 仕様ポップアップタイプ、1ロールが750シート トラスコ品番329-5184 材質バージンパルプ・再生紙 幅(mm)235 質量(kg)3.14/箱 長さ(m)255 短辺(mm)235 長辺(mm)340 シートサイズ(mm)235×340 ロール長さ(m)(中紙ロール巻)255 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37311486
2024-08-31
用途:
オイル交換時の、オイルレベルゲージなどの拭き取り
自動車・二輪車・自転車関連業

今では、なくてはならない商品です。他にも使用用途が多々あります。

対象商品:
37311486
2022-10-16
用途:
車のオイル交換や自転車のメンテナンス時
建設業・工事業

適度な厚み(薄手だと思います)ですが濡れても千切れたりなどなく使い勝手が良いです。オイルゲージなどをふき取っても繊維がつくことなくオイルも吸ってくれるので助かります。箱に入っていますので取り出しやすさも良いですし、量も多いので商品はリピート購入です。近場では売ってない商品なので助かってます!

対象商品:
37311486
2016-06-22
用途:
バイクメンテの必需品
製造業

チョッと高価かなと思いますが、使いたい量をサッと引き出せて使えるのでとても便利に使っています クリーナーを浸み込ませてパーツを拭いたりこぼれたオイルなどをふき取ったり結構丈夫なのでパーツを綺麗にするときも毛羽立たずに良い感じです

対象商品:
37311486
2016-04-01
用途:
自動車整備など
農・林・水産業

大きさも適当で、オイル交換などのオイルの拭き取りも容易に出来て、使い勝手が良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
37311486
2016-03-24
用途:
自動車整備など
農・林・水産業

大きさも適当で、オイル交換などのオイルの拭き取りも容易に出来て、使い勝手が良いです!

1人が参考にしています
対象商品:
37311486
2016-06-02
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社小野工機 様

油にも適用とありましたが、すぐに破れるし全く使い物になりません
コストコ製のものの方が、安いし丈夫でした

対象商品:
37311486
2014-08-29
用途:
機械清掃

問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
37311486
2014-01-17
用途:
掃除

毛羽立ちもせず良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする