ペーパーウエス248mmX150m ポップアップタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード37311504 品番TPW-150P
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ポップアップBOXは紙が取り出しやすく、場所もとりません。
地球に優しい再生紙100%のペーパーウエスです。
切りやすいミシン目入りです。
しっかり拭き取れ破れにくい4層構造です。

用途
現場での油、溶剤、水、汚れなどの拭き取り作業に。
機械や工具などの汚れ拭き等に。
ホワイト 仕様1ロールが500シート 材質再生紙 幅(mm)248 質量(kg)1.9 長さ(m)150 シートサイズ(mm)248×300 トラスコ品番329-5028 商品タイプ本体

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
設備の掃除
酒井重工業株式会社 様 (製造業)

サイズ感がちょうどよく、しかも破れにくいので、とても使いやすいです。

対象商品:
37311504
2019-09-02
用途:
自動車整備時に使っています
A・M・K 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

拭取りも十分、片手で切り離しも出来ていい商品だと思う

1人が参考にしています
対象商品:
37311504
2021-12-30
用途:
機械メンテ、清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

品質は申し分なく、取り出しも簡単ですが、高価な割には厚みが足りない。他社でよく見かけるブルーの同様な製品は厚みが十分であり、必要に応じて使い分けしております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする