曜日別特売
TOC-T5575 天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ TRUSCO 37311547

 

TOC-T5575 天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ TRUSCO 37311547
TOC-T5575 天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ TRUSCO 37311547

天然繊維高性能オイルキャッチャー10枚入 コットンタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード37311547品番TOC-T5575
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

鉱物油や動植物油に対し、自重20倍以上の吸着力があります。
フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。
水溶性薬品や有機溶剤の吸着もできます。

用途オイル・水用。対応オイル、水仕様シートタイプトラスコ品番329-0140厚さ(mm)4質量(g)700寸法(縦×横)(mm)550×750質量(g/枚)70吸収量(L/枚)1.40
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする