TRUSCO
TRUSCOの テープカッター
TRUSCOの ハンドテープカッター
テープカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37311854
品番
TEX-226
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。
材質
本体:スチール
刃:焼入鋼(SK-5)
仕様
3インチ(76mm)紙管用
適合
OPP・クロステープ・クラフトテープ
トラスコ品番
301-2638
質量(g)
225
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×155×74
適合テープ外径(Φmm)
(最大)123
最大テープ幅(mm)
50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37311854
TEX-226
06846061
-
テープカッター スチール製
モノタロウ
1個
¥
1,098
税込
¥
1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)