TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624 TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624 TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624 TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624 TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624 TRNR-3600 難燃ロープ TRUSCO 37312624

難燃ロープ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 長さ(m)0.6 注文コード37312624 品番TRNR-3600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920
この商品は長さ・引張強度など6種類から選べます 他の種類を見る

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。

太さ(Φmm)3 長さ(m)0.6 材質アラミド繊維 質量(kg)0.0036 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工 包装形態袋入 用途溶接作業、各種加工作業現場に。 トラスコ品番336-3341 質量(g)3.6 質量(g/本)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312633
2018-12-12
用途:
高周波グラインダー作業

MonotaROのPB牛皮エプロン用に購入。

革紐は扱いにくいので、鍛冶屋シゴトでも燃えたり切れたりしない化繊ロープを探していた。

エプロンの吊り紐に使う分には、1m切売りは大変便利である。端末処理を丈夫にしてもらえれば、文句なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする