TRNR-6300 難燃ロープ TRUSCO 37312642 TRNR-6300 難燃ロープ TRUSCO 37312642 TRNR-6300 難燃ロープ TRUSCO 37312642

難燃ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4本) 注文コード 37312642 品番 TRNR-6300
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

アラミド繊維を100%使用しているので、耐熱性に優れています(耐熱目安:10時間300℃の加熱で80%以上の強度を保持します)。
切創性にも優れた耐久性を持ち、さまざまな作業現場で万能に使用できます。

太さ(Φmm)6 長さ(m)0.3 材質アラミド繊維 質量(kg)0.0055 仕様(組ひも)1×16打/端末処理(ほつれ防止)/ウレタン糸樹脂加工 包装形態袋入 用途溶接作業、各種加工作業現場に。 トラスコ品番336-3368 質量(g)5.5 質量(g/本)1.375 引張強度(kN)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37312633
2018-12-12
用途:
高周波グラインダー作業

MonotaROのPB牛皮エプロン用に購入。

革紐は扱いにくいので、鍛冶屋シゴトでも燃えたり切れたりしない化繊ロープを探していた。

エプロンの吊り紐に使う分には、1m切売りは大変便利である。端末処理を丈夫にしてもらえれば、文句なし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする