TMSS-270 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314304 TMSS-270 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314304 TMSS-270 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314304 TMSS-270 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314304 TMSS-270 快適安全靴(JIS規格品) TRUSCO 37314304

快適安全靴(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37314304 品番 TMSS-270
参考基準価格(税別)¥12,120 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

人間工学と労働医学をベースに、足の健康と快適な履き心地を追求した「快適安全靴」です。
衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造ソールです。
安全技術指針の最高レベル4の耐滑性能を持つソールです。

サイズ(cm)27 足幅3E ブラック 機能衝撃吸収性、耐滑性、耐摩耗性 仕様JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格 トラスコ品番329-5125 形状ローカット 質量(g)780 種類安全靴 標準質量(g/片足)350 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする