TRUSCO
TRUSCOの メガネ・ゴーグル・防災面
TRUSCOの 安全メガネ
TRUSCOの 2眼型 メガネ
二眼型セーフティグラス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37314426
品番
TRS-980Y
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長時間でも疲れない、軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
イエロー
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、収納ケース付
トラスコ品番
299-7851
形状
二眼型
質量(g)
22
機能
軽量、UVカット
レンズ厚さ(mm)
2.1