かぶり型防災面

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37314566 品番BM-PC
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。

形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 用途草刈り・刈払い作業。 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314566
2022-12-21
用途:
ディスクサンダーや卓上グラインダーなどの研磨作業
サービス業

防護メガネに比べ曇らず格段に安心して作業ができます。軽くてかけ心地も良く気に入っていますが、面の取り付けの部分の穴からすぐにクラックが入りました。替えの面が割高なのでテープを貼って使用を続けています。

対象商品:
37314566
2022-10-06
用途:
農業草刈り
菜遊ファーム 様 (農・林・水産業)

このお品はとてもしっかりとしていて、透明カバーの見通しとよく頭にもジャストフイットする優れものでお勧めです。

対象商品:
37314566
2022-10-02
用途:
草刈り時
農・林・水産業

草刈りのとき、今まではメガネを使っていたが、暑い日は苦労した。この商品はかぶりやすく、動いても安定していて、くもることもなく、安心して使える。

対象商品:
37314566
2022-08-10
用途:
草刈り
農・林・水産業

今までメガネを使っていたが、汗で見えなくなるので、かぶり型を検討。各社の製品をレビューなどで検討し、この製品を購入し、早速草刈りで使用。
かぶりの調整はスムーズ、使用感も申し分なし。

対象商品:
37314566
2022-06-21
用途:
ナイロンコードで草刈りする時

視界が広く飛び石等を効果的に防いでくれます。
ナイロンコードで草刈りする時の必需品です。

対象商品:
37314566
2021-10-17
用途:
草刈り機で草刈り
農・林・水産業

以前は防護眼鏡で作業してましたが、直ぐに飛び石などで傷ついて見えにくくなって困ってましたがこの防災面使ってから使用後透明の面を水拭きすれば傷つき少なく視界良好です。
おすすめです。

対象商品:
37314566
2020-11-20
用途:
サンダー等を使用して削るときなどに使用してる
スピードショップイトウ 様

かぶり心地も大変よく、透明度もいいので(新しいからか)作業が安全にできます。お勧めです。

対象商品:
37314566
2020-03-30
用途:
柚子等柑橘類の消毒散布時
製造業

此の商品は会社でも使用してまして、私自身眼鏡かけてるので、曇ることが一番の問題、ゴーグルタイプよりこちらの方が何かと都合が良い。あくまでも個人的感想です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする