曜日別特売
TFKM-K50 αフィットキーパーマスク50枚入 曇り止めタイプ TRUSCO 37314715

 

TFKM-K50 αフィットキーパーマスク50枚入 曇り止めタイプ TRUSCO 37314715
TFKM-K50 αフィットキーパーマスク50枚入 曇り止めタイプ TRUSCO 37314715

αフィットキーパーマスク50枚入 曇り止めタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚)注文コード37314715品番TFKM-K50
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。

用途
ほこりの多い作業現場。
食品、加工工場、研究所。
形状プリーツ型構造3層寸法(縦×横)(mm)90×175ひもタイプ耳かけ入数(枚)50トラスコ品番328-6398種別簡易マスク質量(g)165質量(g/枚)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37314715
2021-11-16
用途: 普段使い
医療・福祉・介護関連業

マスク的に良いのですが、ヒモの部分が弱いもう少しゴムが強ければ良いです。

対象商品 : 37314715
2022-02-17
用途: 仕事中使用
卸売・小売業

確かに眼鏡が曇りにくい。しかし紐が緩い!私は紐の後ろを少し結んで使用しています。

対象商品 : 37314715
2019-04-24
用途: 清掃作業
卸売・小売業

清掃作業中メガネをしているのでメガネが曇って困っていたが、少し改善されたように思う。

対象商品 : 37314715
2016-10-14
用途: ヤスリ掛け
インテリア和

鼻の下付近が膨らむので呼吸が楽です。メガネは多少は曇ります。

対象商品 : 37314715
2016-01-13
用途: メガネ使用時。

確かにレンズが曇りづらくいい感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 37314715
2013-12-11
用途: 乾燥してきたので、ほこりなど気になりはじめたので、作業中に使用しています。
有限会社 熊谷精工

めがねを掛けているのですが、曇りづらく助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする