TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 37314812

TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 37314812 TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 37314812 TMK-10K 一般作業用マスク 活性炭入 10枚組 TRUSCO 37314812

一般作業用マスク 活性炭入 10枚組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード37314812 品番TMK-10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,160
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
型崩れを防ぐインナーネット構造です。
毛羽立ちしにくい長繊維のカバー材を使用しています。

用途
清掃作業、軽作業。
一般粉じんが発散する作業。
悪臭や油臭のする作業。
種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプオーバーヘッド 仕様頭掛けタイプ、唇が直接マスクに触れないカップ型 トラスコ品番329-4013 材質不織布(ポリプロピレン、ポリエチレン) 質量(g)150 入数(枚)10 寸法(縦×横)(mm)118×135 質量(g/枚)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37314812
2014-03-11
用途:
研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨剤の溶剤の臭いが嫌なのでリピートして使っていますが、効果抜群です。
仕様後マスクを外すと、普段は感じない色いろな臭いが感じられ、消臭効果がとても高い事を実感します。
消臭効果の持続性もかなりあり、当方の使い方ではマスクがくたびれる方が早いです。
おススメ!(^^)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする