ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37315223 品番TPZG-620
参考基準価格(税別)¥13,630 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。
手のひら全体にすべり止め加工を施しています。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)23 材質手の甲:表/パラ系アラミド繊維、裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン[[R上]])、裏/綿 ブラウン×イエロー 規格EN388 2016 耐切創性2/C 機能耐切創、耐久性 入数(双)1 用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。 トラスコ品番328-7009 厚さ(mm)1.5 質量(g)85 材質(すべり止め)シリコン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする