スーパーハイグリップグローブ グリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード37315241 品番TSHG-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,840
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。

用途
建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
サイズL 全長(cm)22.0 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)22.0 材質手のひら部:ポリウレタン合皮、シリコンゴム、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン グリーン 加工甲メリヤス 機能通気性 袖口仕様マジックタイプ 入数(双)1 トラスコ品番330-3632 厚さ(mm)0.9 質量(g)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする