TRUSCO
TRUSCOの 革手袋
TRUSCOの 人工皮革手袋
スーパーハイグリップグローブ グリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37315266
品番
TSHG-M
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途
建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
サイズ
M
全長(cm)
21.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20.0
材質
手のひら部:ポリウレタン合皮、シリコンゴム、手甲部:ポリエステル、綿、ポリウレタン
色
グリーン
加工
甲メリヤス
機能
通気性
袖口仕様
マジックタイプ
入数(双)
1
トラスコ品番
330-3624
厚さ(mm)
0.9
質量(g)
68