静電気対策用手袋(ノンコート)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315564 品番 TGL-2995L
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットするノンコート仕様です。

用途
製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
サイズL 全長(cm)23 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21 トラスコ品番336-3414 厚さ(mm)0.7 グレー 質量(g)16 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 材質(手袋)ナイロン95%、その他5% コーティングノンコート 表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315591
2019-05-26
用途:
袋詰め
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事が袋詰めで、その袋が静電気が出るので少しでも改善すればと思い購入しました。確かに少し静電気が抑えられた様に思います。ただコート無しなので滑ります。同時購入したコート有りの方が滑り止めが着いてるので使い易かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
37315564
2019-01-28
用途:
タブレット検査
SAI S,S 様

静電防止の為に静電靴、静電マット、そして
静電手袋 アースバンドと多様しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37315564
2019-02-20
用途:
ダイノック施工
製造業

今まで価格の高いものを使用してましたがこの安さとクオリティーなら満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
37315564
2018-12-05
用途:
作業の手先の保護

しっかりしていてモノタロウ製よりもぴったりとしてくれて使いやすいです

3人が参考にしています
対象商品:
37315625
2017-05-18
用途:
印刷作業・検査用
製造業

繰り返し洗濯しても糸のほつれが殆ど無く丈夫で良好です。

2人が参考にしています
対象商品:
37315564
2015-02-18
用途:
精密機械の修理

静電気防止に購入しました。結構ぴっちりしていて小さいネジでも指先でつまめます。

3人が参考にしています
対象商品:
37315564
2015-08-22
用途:
作業用、運転用
教育・研究機関

運転用は本来の目的ではないと思うが、薄くて丈夫でグリップ力ああり、静電気対策があって(スマホが操作できる)、手汗を防げて毛羽立たない繊維でできていることが適してると思う。願わくばもう少し手首が部分が短く、黒か濃いグレーがあればベスト。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする