静電気対策用手袋(手の平ウレタンコート)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315616 品番 TGL-2997M
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

カーボンを含んだ長繊維ウーリーナイロンを使用し、摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎ、ホコリの発生を抑制します。
伸縮性の高いナイロンで手にフィットします。

用途
製品組立て作業。
電気・電子部品組立作業。
サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)7.2 手のひらまわり(cm)17.7 材質/仕上手袋部:ナイロン(カーボン導電糸入)、すべり止め部:ポリウレタン(PUR) トラスコ品番336-3651 厚さ(mm)0.8 グレー 質量(g)22.5 入数(双)1 機能帯電防止・伸縮性 コーティング手の平コート 表面抵抗値(Ω)繊維部 2.8×108、樹脂部 1.3×108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315616
2021-11-09
用途:
電子機器の保守用
その他業種

薄手の静電気防止の手袋を探しておりましたが、手にしっくり馴染み、細かな作業もしやすそうです。これから冬に向かい、静電気防止は必需品となりますね。

対象商品:
37315616
2021-04-14
用途:
電子基盤組み立て
製造業

手にぴったりフィットしてM3ネジもつかめます。問題なく使えました。

対象商品:
37315582
2020-07-04
用途:
塗装作業時に使用しています
有限会社今木地製作所 様

塗装作業時(特に仕上塗装)に、静電気による製品への埃の吸着を防止するのに使用していますが、一般のウレタンコーティング手袋に比べると、製品に付く埃が減りました。どれと、そのままでスマホが操作できるので、その点も重宝しています。

対象商品:
37315582
2019-03-06
用途:
ピッキング
建設業・工事業

静電効果あり、オリコンたたむ時助かってます。
グリップもいい感じ。

対象商品:
37315616
2017-10-27
用途:
ユニフォームの検品
サービス業

モノタロウの静電グローブの方が使いやすいようです。

対象商品:
37315616
2016-03-11
用途:
新聞折込
卸売・小売業

今まで 機械に 触れるのが怖かったけれど この手袋のお陰で 全く静電気を気にせず作業ができて本当に助かっています。

対象商品:
37315616
2019-11-07
用途:
プラスチックの製品の梱包
製造業

指先に穴があいてしまうのでもっと強化して 滑り止めがはがれるのではがれないものに改善策を考えて欲しいです
もうひとつの
手袋は 手首のところを長くゴムをいれるといいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする