耐切創性手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37315661 品番 TMT992-M
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。
フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。

サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)18 材質超高強度ポリエチレン、綿 ゲージ数13 耐切創性3、3/B 機能耐切創 入数(双)1 用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 トラスコ品番301-7419 厚さ(mm)1.4 グレー 質量(g)44 規格EN388 2003、EN388 2016 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37315652
2020-04-14
用途:
工具を使用する作業
モリシタ株式会社 様 (サービス業)

グラインダーとかを使え際には必ず装着しています、ちょっとした不注意でのけがから身を守れます

対象商品:
37315661
2019-12-25
用途:
刃物を使用しての機械のメンテナンス時
その他業種

少し高価だが安全に作業が出来た。
安全安心な製品で良いと思います。
ありがとうございました。

対象商品:
37315652
2014-02-27
用途:
スライスする作業など

フィット感があり違和感なく使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする