耐熱手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37315695 品番TMZ-630F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,030
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高強力素材PBO繊維ザイロンと、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。
掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。

材質
(甲・裾)表/PBO繊維16%、アラミド繊維84%、裏/綿
(掌)表/PBO繊維16%、アラミド繊維84%、中/アラミド断熱材、裏/綿
全長(cm)26 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)27 用途建設・溶接作業の高温作業現場。 トラスコ品番301-7435 厚さ(mm)3.6(手のひら) サイズL 質量(g)158 入数(双)1 機能耐熱 耐熱温度(℃)(素材)300/12秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする