※使用例
TRUSCO
TRUSCOの サポーター・テーピング
TRUSCOの サポーター
TRUSCOの 手首・足首用 サポーター
ワーキングサポーター足首用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37316011
品番
TWS-A05
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
かかとを中心に上下2ヵ所をしっかり固定します。足首のひねりなどの負担を軽減します。
甲から土踏まずまでをサポート、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。
左右兼用タイプです。
サイズ
フリー
色
ブラック
用途
足首用サポーター。
トラスコ品番
303-1519
質量(g)
146
適合部位
足首用