※着用例

TRDC-01 使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO 37316054 TRDC-01 使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO 37316054 TRDC-01 使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO 37316054

使い捨てキャップ 100枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード37316054 品番TRDC-01
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。
来客用のキャップとしても使用できます。
衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。

ホワイト サイズフリー 仕様使い捨て式 トラスコ品番301-1241 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)400 質量(g/枚)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316054
2020-09-09
用途:
衛生管理に
有限会社生活サポーターおりづる 様 (医療・福祉・介護関連業)

すぐ届きました。迅速に対応していただきありがとうございました。

対象商品:
37316054
2020-04-21
用途:
厨房
医療・福祉・介護関連業

簡単で使用感もよく、5回くらいの洗濯にも耐えられます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする