用途工事現場での防寒用シートとして。
霜除け、温室等園芸に。
ベランダの雨風除けの保護シートとして。
塗装・保管などの間仕切りカーテン。
自転車、機械のカバー。
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8仕上り寸法(縦×横)(m)1.75×1.72シート厚さ(mm)0.5質量(kg)0.6材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム色ホワイトハトメ数8ハトメピッチ(mm)900トラスコ品番336-3155形状折りたたみタイプ引裂強度(N)縦200、横150引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5特性採光ハトメアルミハトメ