クリアクロスシート

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37316203 品番 CX-1836
参考基準価格(税別)¥9,760 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

透過率約82%なので中がくっきり見える高性能保護シートです。
糸入りなので強度的に優れています。
軽くて丈夫、経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が低減されました。

用途
工事現場での防寒用シートとして。
霜除け、温室等園芸に。
ベランダの雨風除けの保護シートとして。
塗装・保管などの間仕切りカーテン。
自転車、機械のカバー。
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 仕上り寸法(縦×横)(m)1.75×3.52 シート厚さ(mm)0.5 質量(kg)1.3 材質/仕上(シート)ポリオレフィン、(ハトメ)アルミニウム ホワイト ハトメ数12 ハトメピッチ(mm)900 トラスコ品番336-3171 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦200、横150 引張強度(N/cm)縦550/5、横450/5 特性採光 ハトメアルミハトメ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37316167
2020-11-11
用途:
機械の上にほこりが掛からないようにかぶせる
有限会社三恵ピーアール 様 (サービス業)

思ったよりシート堅く、被せづらい。柔らかいカバーがあれば欲しい。

対象商品:
08410595
2018-02-16
用途:
屋外展示の商品保護
卸売・小売業

透過率が高かったので購入しました。しっかり厚手で、破れる心配もなさそうです。追加で購入を検討していますが、本当はもう少し大きめが欲しいです。少し薄くてもいいので安価になればBESTです。

対象商品:
37316167
2018-02-13
用途:
作業場の仕切り
農・林・水産業

早々の発送対応に感謝しております、作業時間の短縮につながり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする