防炎ソフトメッシュα(メッシュシート)

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37316291 品番 GM-1836A W
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
目合い1mm以下。
軽くて作業性抜群。
廉価で経済的。
焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。

材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン
ハトメ材質:真鍮
ホワイト ハトメ数24 ハトメピッチ(cm)45 質量(kg)1.1 用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。 仕様目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品 トラスコ品番328-9532 形状折りたたみタイプ 引裂強度(N)縦320、横320 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6 認定番号(消防庁登録者番号)AFE-33-0085 引張強度(N/cm)縦630/3、横560/3 特性防炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08410376
2023-05-15
用途:
植栽剪定枝葉回収用
運輸・通信業

商品名に『ソフトメッシュ』と銘打っておられますが、他社と比較して固く、使い勝手があまり良くありません。

対象商品:
08410385
2018-06-20
用途:
剪定
建設業・工事業

細かいゴミでも、網目に残ることがなく、作業効率が良い。
使用後片付ける際、織り目がしつかりしているので、畳み易い。

1人が参考にしています
対象商品:
37316282
2017-08-16
用途:
ロボット溶接場の養生

どうしても熱に弱いので破れてしまうことが多い。
グレーを使用しておりますが、見た目はよろしいかと思います。

対象商品:
08410394
2017-10-10
用途:
剪定作業
その他業種

軽くて作業性が良い。剪定の前にこのシートを敷いてから作業をすると、後片付けが楽です。

対象商品:
08410351
2017-06-29
用途:
足場の養生
卸売・小売業

とても軽くて使いやすく、色目もきれいで見栄えがします。

対象商品:
08410342
2015-11-07
用途:
解体作業
AOZORA KOGYO 様 (建設業・工事業)

とても丈夫です。買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08410437
2015-08-20
用途:
トラックの荷物のシートとして。

ハトメ部分の生地が弱い。

対象商品:
37316264
2015-02-09
用途:
足場目隠しに使用
大健 様

各色選べることが良いですね。サイズもいろいろ選べます。別の場所にも購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする