TS2TAL  SV トラックシートα シルバー TRUSCO 37316361 TS2TAL  SV トラックシートα シルバー TRUSCO 37316361

トラックシートα シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37316361 品番 TS2TAL SV
参考基準価格(税別)¥42,220 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。

幅(m)3 長さ(m)4.7 厚さ(mm)0.47 適合車2tトラックロング 質量(kg)3.5 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 用途荷物輸送、野積カバー。 付属品ゴムバンド(15mm×5m)×3本 仕様UV仕様 トラスコ品番329-0107 ハトメ数32 引張強度縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ ハトメピッチ(cm)50×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする