TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラックシート
TRUSCOの ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
トラックシートα シルバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37316386
品番
TS4TA SV
参考基準価格(税別)
¥80,020
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
焼却処理時に発生する有毒ガス(ダイオキシン類)の発生を抑えています。
ポリオレフィン製なのでエステルに比べて軽量で持ち運びに便利です。
色
銀
幅(m)
4.6
長さ(m)
6.0
厚さ(mm)
0.47
適合車
4tトラック
質量(kg)
6.7
材質
シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm)
用途
荷物輸送、野積カバー。
付属品
ゴムバンド(15mm×5m)×4本
仕様
UV仕様
トラスコ品番
329-0123
ハトメ数
44
引張強度
縦1300N/5センチ、横1420N/5センチ
ハトメピッチ(cm)
46×50